曜日別特売
MC33269DTRKG onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧, 3-Pin, MC33269DTRKG onsemi 81412225

onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧, 3-Pin, MC33269DTRKG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2500個)注文コード81412225品番MC33269DTRKG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA
出力数 = 1
ラインレギュレーション = 0.3 %
ロードレギュレーション = 0.5 %%
極性 = 正
パッケージタイプ = DPAK
基準電圧 = 1.265V
出力タイプ = 可変
寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
幅 = 6.22mm
可変リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする