曜日別特売
FDLL914 onsemi 汎用 整流ダイオード, 300mA, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-80 シリコンジャンクション 1V onsemi 81412706

onsemi 汎用 整流ダイオード, 300mA, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-80 シリコンジャンクション 1V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(250個)注文コード81412706品番FDLL914
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOD-80
最大連続 順方向電流 = 300mA
ピーク逆繰返し電圧 = 100V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = 汎用
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク逆回復時間 = 4ns
直径 = 1.5mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A
ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする