曜日別特売
GBPC25005-E4/51 Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 50V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, GBPC25005-E4/51 VISHAY 81413020

Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 50V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, GBPC25005-E4/51

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81413020品番GBPC25005-E4/51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

ピーク平均順方向電流 = 25A
ピーク逆繰返し電圧 = 50V
実装タイプ = スクリュー マウント
パッケージタイプ = GBPC
ピン数 = 4
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.1V
ピーク逆電流 = 5μA
寸法 = 28.8 x 28.8 x 7.62mm
幅 = 28.8mm
UL E54214. Vishay GBPC25 シリーズブリッジダイオード. UL認証(ファイル番号:E54214 ) 一般的な3種類の端子:スナップオン、ラップアラウンド、基板取付 標準 IR:0.3 μA 以下 耐高サージ電流 低熱抵抗 はんだ耐熱性:最大温度 275 ℃(10秒)/JESD 22-B106 準拠. 代表的な用途 電源、家電製品、オフィス機器、産業オートメーション用途の AC/DC ブリッジ全波整流で汎用的に使用されます。. 機械データ ケース :GBPC 、 GBPC-W 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合 ベース P/N-E4-RoHS 準拠・商用グレード 端子 :ニッケルめっきファストンラグ、又は銀めっき ワイヤリード、J-STD-002 と JESD22-B102 準拠のはんだ付けに対応可能 配線リードを示す接尾辞「 W 」が追加されました (例:GBPC12005W )。 極性 :マークされているように、プラス極リードは面取りコーナーに設置 締め付けトルク :最大 20 in・lbs

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする