VS-26MT20 Vishay 整流用 ブリッジダイオード 25A, 200V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-26MT20 VISHAY 81413038

Vishay 整流用 ブリッジダイオード 25A, 200V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-26MT20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード81413038品番VS-26MT20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ピーク平均順方向電流 = 25A
ピーク逆繰返し電圧 = 200V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = D 63
ピン数 = 5
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 375A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.26V
ピーク逆電流 = 100μA
寸法 = 28.5 x 28.5 x 10mm
高さ = 10mm
UL、E300359認定. プッシュオン端子付き三相ブリッジ整流器、VS-MTシリーズ、Vishay Semiconductor. 三相ブリッジ整流器電源モジュール ユニバーサル、3極端子: プッシュオン(ファストン)、ラップアラウンド、又ははんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定フォロシャーシ取り付け 優れたパワー / ボリューム比

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする