曜日別特売
VFT1045BP-M3/4W Vishay 整流ダイオード, 10A, 45V スルーホール, 2-Pin TO-220F ショットキーバリア 640mV VISHAY 81413388

Vishay 整流ダイオード, 10A, 45V スルーホール, 2-Pin TO-220F ショットキーバリア 640mV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81413388品番VFT1045BP-M3/4W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220F
最大連続 順方向電流 = 10A
ピーク逆繰返し電圧 = 45V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 640mV
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
TMBS - Trench MOSバリアショットキー整流器、最大20 A、Vishay Semiconductor. VishayのTrench MOSバリアショットキー(TMBS)整流器シリーズには、特許取得済みのトレンチ構造が含まれています。 TMBS整流器は、平面ショットキー整流器よりもいくつかの点で優れています。 動作電圧が45 Vを超える場合、平面ショットキー整流器ではその高速なスイッチング速度という利点が失われ、低順方向電圧が大幅に低下することがあります。 特許取得済みのTMBS構造では、ドリフト領域への少数キャリアの注入を軽減することで、この問題を解決しています。結果として保存電荷量が最小になり、スイッチング速度が向上します。. 特長. 特許取得済みのトレンチ構造 AC / DCスイッチモード電源とDC / DCコンバータの効率性が向上 高電力密度と低順方向電圧を実現

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする