VS-GBPC3506W Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 600V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, VS-GBPC3506W VISHAY 81413564

Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 600V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, VS-GBPC3506W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81413564品番VS-GBPC3506W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ピーク平均順方向電流 = 35A
ピーク逆繰返し電圧 = 600V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = GBPC-W
ピン数 = 4
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.1V
ピーク逆電流 = 5μA
寸法 = 28.8 x 28.8 x 7.62mm
高さ = 7.62mm
UL E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、VS-GBPC35xxWシリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 中心穴固定のコンパクトな構造 低熱抵抗 ワイヤリード構造

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする