曜日別特売
110-2876 RS PRO DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント RS PRO 81413634

RS PRO DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81413634品番110-2876
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

極数 = 8
オス/メス = オス
実装タイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = スタンダード
結線方法 = はんだ
定格電流 = 2A
定格電圧 = 34 V ac/dc
シールド/非シールド = シールド
シリーズ = 611
ハウジング材質 = 亜鉛合金
動作温度 Min = -25℃
品番 ; 110-2826 110-2826 のスペース間隔は60 °です。 品番 ; 110-2810 110-2810 のスペース間隔は45 °です。. DIN規格オスプラグ - 黒色仕上げ. 信頼のRSブランドがお届けするこの丈夫な金属製DINコネクタは、「標準金属」シリーズのメリットを備えながらも黒色仕上げのコーティングが施されています。このコネクタにロック機構はありませんが、ケーブルタイとグロメットが付属するため、標準DIN用途でしっかりと接続できます。この標準DINコネクタは、長さが60.3 mm、直径が15.9 mmです。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする