曜日別特売
GBPC3506W-E4/51 Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 600V, 28.8 x 28.8 x 7.87mm, GBPC3506W-E4/51 VISHAY 81413686

Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 600V, 28.8 x 28.8 x 7.87mm, GBPC3506W-E4/51

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード81413686品番GBPC3506W-E4/51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ピーク平均順方向電流 = 35A
ピーク逆繰返し電圧 = 600V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = GBPC-W
ピン数 = 4
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.1V
ピーク逆電流 = 500μA
長さ = 28.8mm
幅 = 28.8mm
ワイヤリード付きブリッジ整流器、GBPC-Wシリーズ、Vishay Semiconductor. ガラス不動態化単相ブリッジ整流器 0.5 μA未満の標準赤外線 耐高サージ電流 1500 Vrmsの高いケース絶縁性 基板(PCB)スルーホール実装用ワイヤリード構造

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする