Littelfuse リセッタブルヒューズ 20.4A 16V 12A

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81414018 品番RGEF1200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

動作電流 20.4A
定格電圧 16V
動作時間 7.5s
保持電流 12A
電流 Max 100 A
長さ 17.5mm
高さ 28mm
幅 3.5mm
最小抵抗 0.003Ω
最大抵抗 9mΩ
電力損失 4.2W
リード方向 ラジアル
PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする