Littelfuse リセッタブルヒューズ 8.5A 16V 5A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81414255 品番RGEF500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

動作電流 8.5A
定格電圧 16V
動作時間 2s
保持電流 5A
電流 Max 100 A
長さ 10.4mm
高さ 14.3mm
幅 3mm
最小抵抗 0.015Ω
最大抵抗 34mΩ
電力損失 2.6W
リード方向 ラジアル
PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする