ATTINY4313-PU Microchip マイコン ATtiny, 20-Pin PDIP ATTINY4313-PU MICROCHIP 81414289

Microchip マイコン ATtiny, 20-Pin PDIP ATTINY4313-PU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81414289品番ATTINY4313-PU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ファミリー名 = ATtiny4313
パッケージタイプ = PDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 20
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 4 kB
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 256 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 2
標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.5 V
寸法 = 25.98 x 7.11 x 4.95mm
8ビットPicoPower tinyAVRRマイクロコントローラ. Atmel tinyAVRR機器は、小型パッケージでも優れた性能、高い出力効率、使いやすさが求められる用途を想定して最適化されています。 すべてのpicoPowerデバイスは、電力消費をできるだけ小さくするように一から設計されたものです。. サイズが重要な用途向けの小型で最もコンパクトなパッケージ 静電容量タッチ 高速、コード効果 高集積 動作: 1.8 V → 5.5 V (ATtiny43Uでは0.7 Vで動作)

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする