Littelfuse リセッタブルヒューズ 10.2A 16V 6A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81414298 品番RGEF600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

動作電流 10.2A
定格電圧 16V
動作時間 3.3s
保持電流 6A
電流 Max 100 A
長さ 10.7mm
高さ 17.1mm
幅 3mm
最小抵抗 0.01Ω
最大抵抗 28mΩ
電力損失 2.8W
リード方向 ラジアル
PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする