Littelfuse リセッタブルヒューズ 5.1A 16V 3A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81414578 品番RGEF300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

動作電流 5.1A
定格電圧 16V
動作時間 1s
保持電流 3A
電流 Max 100 A
長さ 7.1mm
高さ 11mm
幅 3mm
最小抵抗 0.038Ω
最大抵抗 98mΩ
電力損失 2.3W
リード方向 ラジアル
PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする