VS-1KAB80E Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.2A, 800V, 9.5 x 9.5 x 10mm, VS-1KAB80E VISHAY 81414587

Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.2A, 800V, 9.5 x 9.5 x 10mm, VS-1KAB80E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81414587品番VS-1KAB80E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ピーク平均順方向電流 = 1.2A
ピーク逆繰返し電圧 = 800V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = D 38
ピン数 = 4
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 52A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.1V
ピーク逆電流 = 10μA
長さ = 9.5mm
幅 = 9.5mm
ワイヤリード付きブリッジ整流器、VS-1KAB-Eシリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装用ワイヤリードコンパクト構造 簡単に組み立て、取り付け、在庫管理可能

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする