Vishay 表面実装インダクタ, 1 μH, 12A, IHLP2525CZER1R0M8A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード81414736 品番IHLP2525CZER1R0M8A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

インダクタンス = 1 μH
最大直流電流 = 12A
パッケージ/ケース = 2525
長さ = 6.7mm
奥行き = 3mm
シールド = あり
許容差 = ± 20%
シリーズ = IHLP
インダクタ構造 = シールド付き

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする