動作電流 = 2.2A
定格電圧 = 8V dc
動作時間 = 0.3s
保持電流 = 1.1A
電流 Max = 100 A
長さ = 4.73mm
高さ = 0.62mm
幅 = 3.41mm
最小抵抗 = 0.04Ω
最大抵抗 = 210mΩ
電力損失 = 1.2W
動作温度 Max = +85℃
動作温度範囲 = 最大+85 ℃mm
ポリスイッチミニSMDCシリーズ. TE PolySwitch miniSMDシリーズの表面実装デバイスは、コンピュータ / 消費者製品 / マルチメディア / 携帯機器 / 車載電子機器の回路を保護するための効果的なデバイスです。. ハロゲンフリー 定格電流: 0.05 → 3 A 電圧定格: 6 Vのコンピュータやエレクトロニクス用途から、60 Vの電気通信用途まで 小型設計 高速のトリップ時間 低抵抗 RoHS対応