Littelfuse リセッタブルヒューズ 2.7A 30V dc 1.35A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81415025 品番RUEF135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

動作電流 2.7A
定格電圧 30V dc
動作時間 7.3s
保持電流 1.35A
電流 Max 100 A
長さ 8.9mm
高さ 13.5mm
幅 3mm
最小抵抗 0.04Ω
最大抵抗 130mΩ
電力損失 0.8W
リード方向 ラジアル
PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする