Littelfuse リセッタブルヒューズ 18A 30V dc 9A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81415050 品番RUEF900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

動作電流 18A
定格電圧 30V dc
動作時間 20s
保持電流 9A
電流 Max 100 A
長さ 24.1mm
高さ 29mm
幅 3mm
最小抵抗 0.005Ω
最大抵抗 20mΩ
電力損失 4.2W
リード方向 ラジアル
PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする