Littelfuse リセッタブルヒューズ 3.2A 72V 1.6A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81415208 品番RXEF160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

動作電流 3.2A
定格電圧 72V
動作時間 11.4s
保持電流 1.6A
電流 Max 40 A
長さ 16.3mm
高さ 20.8mm
幅 3mm
最小抵抗 0.09Ω
最大抵抗 220mΩ
電力損失 1.9W
リード方向 ラジアル
PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする