Littelfuse リセッタブルヒューズ 10A 60V 5A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81415314 品番RKEF500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

動作電流 10A
定格電圧 60V
動作時間 28s
保持電流 5A
電流 Max 40 A
長さ 24.1mm
高さ 29mm
幅 3mm
最小抵抗 0.012Ω
最大抵抗 50mΩ
電力損失 5W
リード方向 ラジアル
Tyco PolySwitch PTCデバイスRKEFシリーズ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする