温度と熱中症警戒目安の表示で、お部屋の環境管理もできる電波時計。
JJYを自動受信・手動受信して時刻を補正します。JJYを受信できない環境では手動での時刻設定もできます。
職場における熱中症対策(労働安全衛生規則 R7.6.1施行)に対して、熱中症リスクのある状態になると危険度を可視化します。
日射の無い屋内でのWBGTの参考目安を表示します。
WBGT(参考値)が31℃以上で危険(赤)、28℃以上で厳重警戒(橙)、25℃以上で警戒(黄色)、21℃以上で注意(黄緑)、それ未満でほぼ安全(水色)を表示します。
温度が31℃以上の目盛を赤で表示しています。