Littelfuse リセッタブルヒューズ 20A 32V dc 10A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81415375 品番AHEF1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

動作電流 20A
定格電圧 32V dc
動作時間 15s
保持電流 10A
電流 Max 100 A
長さ 23.5mm
高さ 27.9mm
幅 4mm
最小抵抗 0.006Ω
最大抵抗 16mΩ
電力損失 7W
リード方向 ラジアル
Tyco PolySwitch PTCデバイスAHEFシリーズ. TE AHEFシリーズのヒューズは車載専用のPolySwitch PPTCデバイスで、PS400規格(自動車産業で使用される電子部品向けのAEC-Q200規格から派生した規格)に適合し、この規格に従って販売されています。 これらの製品が一般的に使用される用途には、テレマティクス、インフォテインメント及びナビゲーションシステム、液晶ディスプレイ(LCD)バックライトヒーター、電源及びシガーライター用のコンセント、プラグ及びアダプタ 充電器、モータ、及びパワードアロック、ミラー、ランバーポンプ、座席、サンルーフ、ウィンドウ、HVACの空気流検出や過電流保護、冷却ファンシステムなどのモータ回路保護が含まれます。. 過電流及び過電圧の保護装置 リセット可能及び使い捨ての過電流装置 幅広いフォームファクタ及び終端方法 これらの製品は、該当する自動車産業の規格に適合 これらの装置は、電子機器の大量アセンブリに対応 RoHS対応

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする