曜日別特売
MBRF10H100-E3/45 Vishay 整流ダイオード, 10A, 100V スルーホール, 2-Pin TO-220F ショットキーバリア 770mV VISHAY 81415689

Vishay 整流ダイオード, 10A, 100V スルーホール, 2-Pin TO-220F ショットキーバリア 770mV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81415689品番MBRF10H100-E3/45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220F
最大連続 順方向電流 = 10A
ピーク逆繰返し電圧 = 100V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 770mV
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 250A
高性能ショットキー整流器、10 → 15 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする