RS PRO バナナプラグ オス 赤 ステンレス鋼

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81415768 品番103-7637
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

色 赤
オス/メス オス
端子方法 はんだ
定格電圧 50V
コネクタサイズ 4 mmA
コンタクト仕上げ シルバー
ばね接点 あり
タイプ バナナプラグ
4 mm バナナプラグ. メーカー独自の RS Pro ブランドのこの mm バナナプラグは、ワイヤを電子機器に接続するのに最適です。アセタール製の高品質成形部品又はポリオキシメチレンなどの製品は、最も要求の厳しい計測用途向けに設計されています。このバナナプラグは、裸線の代わりになります。. 利点. 優れた導電性 接触抵抗が非常に低い 接続時の接触圧が高い 高い耐久性で、多数の挿抜回数に対応. 特長. 最大接触抵抗: 0.5 Ω 定格電流: 30 コンタクトの耐久性: 1000 回の挿抜回数 パネルの上に 24 mm 32 mm の高さ 全体径 14mm 絶縁体の直径が 7.1 mm 、導体の直径が 5.5 mm のケーブル用 はんだ継手 ステンレススチール製のコンタクト. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする