Littelfuse リセッタブルヒューズ 6A 72V 3A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81415777 品番RXEF300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

動作電流 6A
定格電圧 72V
動作時間 19.8s
保持電流 3A
電流 Max 40 A
長さ 23.9mm
高さ 28.6mm
幅 3mm
最小抵抗 0.04Ω
最大抵抗 100mΩ
電力損失 2.8W
リード方向 ラジアル
PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー

電流(A)6(Trip) 最大電流(A)40(Fault) 最大消費電力(W)3.49 保持電流(A)3 環境RoHS、鉛フリー、REACH、ハロゲンフリー:あり、IPC 材料宣誓書 RoHS指令(10物質対応)対応 最大抵抗(Ω)0.06、0.1(R1max) 電力損失(W)2.8 最小抵抗(Ω)0.04(RMIN) 最大動作温度(℃)85 時間(s)最大トリップ時間:19.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする