UF4004-E3/54 Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 400V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1V VISHAY 81415804

Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 400V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81415804品番UF4004-E3/54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-204AL
最大連続 順方向電流 = 1A
ピーク逆繰返し電圧 = 400V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = 汎用
ダイオードタイプ = 超高速整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク逆回復時間 = 50ns
直径 = 2.7mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A
超高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする