VS-26MB100A Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1000V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB100A VISHAY 81415926

Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1000V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB100A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(20個)注文コード81415926品番VS-26MB100A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ピーク平均順方向電流 = 25A
ピーク逆繰返し電圧 = 1000V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = D 34
ピン数 = 4
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.25V
ピーク逆電流 = 10μA
寸法 = 28.5 x 28.5 x 9.8mm
幅 = 28.5mm
UL、E300359認定. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、VS-MBシリーズ、Vishay Semiconductor. 単相ブリッジ整流器、高電圧電源モジュール ユニバーサル、3極端子: プッシュオン(ファストン)、ラップアラウンド、又ははんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする