VS-36MT160 Vishay 整流用 ブリッジダイオード 35A, 1600V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-36MT160 VISHAY 81415944

Vishay 整流用 ブリッジダイオード 35A, 1600V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-36MT160

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(20個)注文コード81415944品番VS-36MT160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ピーク平均順方向電流 = 35A
ピーク逆繰返し電圧 = 1600V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = D 63
ピン数 = 5
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.19V
ピーク逆電流 = 200μA
寸法 = 28.5 x 28.5 x 10mm
幅 = 28.5mm
UL E300359. Vishay VS-36MT シリーズブリッジ整流器. 効率的で信頼性の高い動作を実現する、極めてコンパクトな密閉型三相ブリッジ整流器シリーズです。汎用及び計装用途向けです。. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース センター穴固定 優れたパワー / ボリューム比 UL E300359 認定 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーではんだ付け可能 はんだ、はんだ合金 Sn / Ag / Cu ( SAC305 )、はんだ 温度: 260 → 275 ° C 工業レベルおよび消費者レベルに対応した設計と認定

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする