VS-26MT120 Vishay 整流用 ブリッジダイオード 25A, 1200V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-26MT120 VISHAY 81415969

Vishay 整流用 ブリッジダイオード 25A, 1200V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-26MT120

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(20個)注文コード81415969品番VS-26MT120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ピーク平均順方向電流 = 25A
ピーク逆繰返し電圧 = 1200V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = D 63
ピン数 = 5
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 375A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.26V
ピーク逆電流 = 200μA
長さ = 28.5mm
幅 = 28.5mm
UL E300359. プッシュオン端子付き三相ブリッジ整流器、VS-26MTシリーズ、Vishay Semiconductor. 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする