曜日別特売
ES1B-E3/61T Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 100V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 920mV VISHAY 81419320

Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 100V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 920mV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(7500個)注文コード81419320品番ES1B-E3/61T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)
最大連続 順方向電流 = 1A
ピーク逆繰返し電圧 = 100V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = 汎用
ダイオードタイプ = 超高速整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 920mV
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク逆回復時間 = 25ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A
超高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする