MSS1P3-M3/89A Vishay 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin DO-219AD AEC-Q101 ショットキーバリア 550mV VISHAY 81419654

Vishay 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin DO-219AD AEC-Q101 ショットキーバリア 550mV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード81419654品番MSS1P3-M3/89A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-219AD
最大連続 順方向電流 = 1A
ピーク逆繰返し電圧 = 30V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 550mV
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A
超低プロファイル - 高さ0.65 mm (標準) 自動位置決めに最適 低順方向電圧降下、低電力損失 用途: 低電圧高周波インバータ、還流、DC-DCコンバータ、極性保護などの用途で使用

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする