BY255P-E3/54 Vishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 1300V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.1V VISHAY 81420004

Vishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 1300V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.1V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1400個)注文コード81420004品番BY255P-E3/54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-201AD
最大連続 順方向電流 = 3A
ピーク逆繰返し電圧 = 1300V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = 汎用
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.1V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク逆回復時間 = 3μs
直径 = 5.3mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150A
Vishay BY251P-BY255P汎用整流器. DO-201ADエポキシパッケージの Vishay BY251P-BY255P シリーズ汎用整流器。これらの3 A整流器では、スズリードの寸法が25.4 mm、本体の寸法が9.5 x 5.3 mm (直径)になっています。 特長と利点: 低順方向電圧降下 低漏洩電流 高順方向サージ機能 用途 BY251P-BY255P整流器は、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの整流に最適です。これらの整流器は、汎用向けで、幅広い用途に適しています。 動作温度範囲 -55 → +150 ℃ ピーク逆反復電圧: BY251P - 200 V BY252P - 400 V BY253P - 600 V BY254P - 800 V BY255P - 1300 V

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする