1N4002-E3/54 Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 100V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1V VISHAY 81420135

Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 100V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5500個)注文コード81420135品番1N4002-E3/54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

実装タイプ スルーホール
パッケージタイプ DO-204AL
最大連続 順方向電流 1A
ピーク逆繰返し電圧 100V
ダイオード構成 シングル
整流タイプ 汎用
ダイオードタイプ 整流器
ピン数 2
最大順方向降下電圧 1.1V
1チップ当たりのエレメント数 1
ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション
直径 2.7mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流 45A
Vishay 1N4001-1N4007汎用プラスチック整流器. Vishay 1N4001 1N4007 シリーズの1 A整流ダイオードは、汎用用途向けに設計されています。これらの製品は、25.4 mmスズめっきリード付きのDO-204AL (DO-41)プラスチックパッケージに収められています。 特長: 低順方向電圧降下 低漏洩電流 高順方向サージ機能 何に使用しますか? 1N4001 1N4007シリーズは、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの整流に最適です。汎用用途向けに設計されているため、さまざまな可能性があります。 動作時のジャンクション温度 -50 +150℃ 種類(ピーク繰り返し逆電圧あり): 1N4001-50 1N4002 100 1N4003-200 1N4004-400 1N4005 600 1N4006-800 1N4007-1000 V

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする