VSSAF5L45-M3/6A Vishay 整流ダイオード, 5A, 45V 表面実装, 2-Pin DO-221AC ショットキーバリア 560mV VISHAY 81421298

Vishay 整流ダイオード, 5A, 45V 表面実装, 2-Pin DO-221AC ショットキーバリア 560mV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(3500個)注文コード81421298品番VSSAF5L45-M3/6A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-221AC
最大連続 順方向電流 = 5A
ピーク逆繰返し電圧 = 45V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 560mV
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100A
TMBS - Trench MOSバリアショットキー整流器、最大20 A、Vishay Semiconductor. VishayのTrench MOSバリアショットキー(TMBS)整流器シリーズには、特許取得済みのトレンチ構造が含まれています。 TMBS整流器は、平面ショットキー整流器よりもいくつかの点で優れています。 動作電圧が45 Vを超える場合、平面ショットキー整流器ではその高速なスイッチング速度という利点が失われ、低順方向電圧が大幅に低下することがあります。 特許取得済みのTMBS構造では、ドリフト領域への少数キャリアの注入を軽減することで、この問題を解決しています。結果として保存電荷量が最小になり、スイッチング速度が向上します。. 特長. 特許取得済みのトレンチ構造 AC / DCスイッチモード電源とDC / DCコンバータの効率性が向上 高電力密度と低順方向電圧を実現

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする