曜日別特売
SS10PH10-M3/86A Vishay 整流ダイオード, 10A, 100V 表面実装, 3-Pin TO-277A ショットキーバリア 880mV VISHAY 81421980

Vishay 整流ダイオード, 10A, 100V 表面実装, 3-Pin TO-277A ショットキーバリア 880mV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1500個)注文コード81421980品番SS10PH10-M3/86A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TO-277A
最大連続 順方向電流 = 10A
ピーク逆繰返し電圧 = 100V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 3
最大順方向降下電圧 = 880mV
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 200A
高性能ショットキー整流器、10 → 15 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする