画像準備中

PINフォトダイオード Vishay デイライト ±65 ° Si 表面実装 5 x 4 x 0.9 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード81422260 品番VEMD5110X01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

検出スペクトル = デイライト
ピーク感度波長 = 940nm
パッケージタイプ = 5 x 4 x 0.9 mm
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 4
ダイオード材質 = Si
半値幅感度角度 = ±65 °

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする