Vishay 表面実装インダクタ, 1 μH, 32A, 13.2 x 12.9 x 6.5mm, IHLP5050FDER1R0M01

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 注文コード81422524 品番IHLP5050FDER1R0M01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

インダクタンス = 1 μH
最大直流電流 = 32A
パッケージ/ケース = 5050
長さ = 13.2mm
奥行き = 12.9mm
高さ = 6.5mm
寸法 = 13.2 x 12.9 x 6.5mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 2mΩ
シリーズ = IHLP-5050FD-01
コア材料 = 金属複合材
最大自己共振周波数 = 5MHz
インダクタ構造 = シールド付き℃
IHLP5050FD-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-5050FD-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-5050FD-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は5.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする