KBU8G-E4/51 Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 400V, 23.7 x 7.1 x 19.3mm, KBU8G-E4/51 VISHAY 81422540

Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 400V, 23.7 x 7.1 x 19.3mm, KBU8G-E4/51

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(250個)注文コード81422540品番KBU8G-E4/51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

ピーク平均順方向電流 = 8A
ピーク逆繰返し電圧 = 400V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = KBU
ピン数 = 4
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -50 ℃
ピーク順方向電圧 = 1V
ピーク逆電流 = 10μA
寸法 = 23.7 x 7.1 x 19.3mm
幅 = 7.1mm
UL E54214. SIL基板実装、KBUシリーズ、Vishay Semiconductor. KBU4x、KBU6x、KBU8xシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 耐高サージ電流 絶縁電圧: 1500 Vrms パッケージのセンターに固定用の穴あり

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする