曜日別特売
1591BSBK Hammond, ABS樹脂, 高さ:27 mm, 奥行き:112 mm 1591BSBK HAMMOND 81422628

Hammond, ABS樹脂, 高さ:27 mm, 奥行き:112 mm 1591BSBK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81422628品番1591BSBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

材質 = ABS樹脂
奥行き = 112 mm
高さ = 27 mm
幅 = 62 mm
外形寸法 = 112 x 62 x 27mm
範囲 = 1591
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1591
ノックアウトの数 = 0
重量 = 65g
RALコード = RAL 9005

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする