Finder パワーリレー 24V ac, 1c接点 プラグイン タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81422707 品番46.61.8.024.0040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

コイル電圧 = 24V ac
接点構成 = SPDT
取り付けタイプ = プラグイン
スイッチング電流 = 16A
極数 = 1
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = 簡易接続
最大スイッチング電圧 AC = 250V ac
長さ = 29mm
コイル抵抗 = 320Ω
コイル電力 = 1.2W
シリーズ = 46 Series℃
最大スイッチング電源 AC = 4 kVA
UL認定. LEDなし46シリーズリレー. コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする