1590T Hammond, アルミニウム, 高さ:59 mm, 奥行き:120 mm 1590T HAMMOND 81422786

Hammond, アルミニウム, 高さ:59 mm, 奥行き:120 mm 1590T

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81422786品番1590T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 120 mm
高さ = 59 mm
幅 = 80 mm
外形寸法 = 120 x 80 x 59mm
範囲 = 1590
色 = ナチュラル
蓋色 = ナチュラル
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1590
ノックアウトの数 = 0
重量 = 290g
防爆 = なし

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする