電源電圧 24 dc
AC/DC動作 DCmm
幅 119mm
電流 Max 208mA
風量 170m3/h
騒音レベル 45dB
ファン回転速度 2800rpm
ベアリングタイプ ボール
ebm-papst 4314シリーズコンパクト防湿DC軸流ファン. DC軸流ファンとは. 軸流ファンは、正方形又は円形のフレーム内に収容されているブレードを、モーターを使用して回転させて空気の流れを作る装置です。回転しているファンブレードは、ファンに空気を引き込み、表面を通過させながら同じ方向に排出して冷却します。軸流ファンは、機械と電子機器のスムーズな動作を確実にするための重要なコンポーネントです。過熱により部品の早期劣化、短命化、場合によっては完全な故障など、深刻な事態になるおそれがあるため、機器を冷却しておくことは重要です。. ebm-papst 4314シリーズコンパクト防湿DC軸流ファン. ebm-papstの4314シリーズの高性能防湿ボールベアリングファンです。品質や信頼性を損なわない、コスト効果の高い冷却ソリューションです。このコンパクトなDC軸流ファンは、優れた効率、長いサービス寿命、スムーズな動作を実現するよう巧妙に設計されています。PBTハウジングとPAインペラによる頑丈な構造の4300シリーズのファンは、数多くの冷却用途に最適です。. 防湿. 4314RコンパクトDC軸流ファンには、故障を引き起こす湿気や結露が回路に浸入するのを防いでファンの電子部品を保護する、特殊コーティングが施されています。. 主な特長と利点. ファンの電子部品を保護する特殊な防湿コーティング 湿気や結露に対して安全 完全内蔵型電子整流ファン 時計回りに回転 ストラット越しに排気 非常に長い想定寿命 逆極性及びロッキングに対する保護 優れた効率性と低いノイズレベルをサポートする、精巧的に設計された空力ファンブレード。 メンテナンスフリーのボールベアリングシステムで優れた性能と長寿命を促進. ;amp;A. ファンはどのように取り付けられますか。 4314シリーズのDC軸流ファンには、フレームの四隅に4 4.3 mmの穴があります。 ファンはどのように接続されますか。 4314シリーズのDC軸流ファンは、310 mm 22 AWGワイヤで接続されます。 用意されているアクセサリはありますか。 別売りのフィンガーガードがあります。品番 826-1354 826-1354 及び 826-1357 826-1357 を参照してください。フィンガーガードは、回転する部品との接触や異物の侵入を防ぐように設計されています。. 用途.
コンパクトDC軸流ファンは、機器や電子部品の冷却が不可欠なあらゆる産業分野で活用されています。DC軸流ファンの最も一般的な用途をいくつか挙げます。. 電気キャビネットやエンクロージャ 重要な電子機器が収容されているキャビネットやエンクロージャに設置します。コンポーネントの冷却は、サービス寿命の延長や早期故障の防止に不可欠です。 ラップトップやタワー型コンピュータ コンパクトDCファンは、フレームサイズと奥行きが小さいため、コンピュータやハードウェアに組み込むのに最適です。 サーバーラック 軸流ファンは、ハブ、ルータ、及びパッチパネルの冷却に使用されます。