曜日別特売

Finder50.12.9.024.5000

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81423066品番50.12.9.024.5000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

コイル電圧 = 24V dc
取り付けタイプ = 基板実装
接点構成 = DPDT
極数 = 2
コイル抵抗 = 820Ω
スイッチング電流 = 15A
コイル電力 = 700mW
最大スイッチング電圧 AC = 400V
ターミナルタイプ = スルーホール
基準適合 = EN61810-3タイプB
接点材質 = 金, 銀合金mm
Finder セーフティリレーFinder 50 シリーズ基板実装非ラッチリレーは、 DPDT の強制ガイドコンタクト構成です。24 V dc Coil 電圧及び 15 A スイッチング電流で動作します。このセーフティリレーは、隣接するコンタクト間を物理的に分離しています。特長と利点沿面距離とクリアランスは 8 mm です Coil to contact 絶縁: 6 kV ( 1.2 / 50 μ s ) Coil power Coil の抵抗は 205 Ω です カドミウム不使用コンタクト 動作温度範囲: -40 → 70 ° C スルーホール Terminal タイプ認定IMQ の場合 TUV UL認定

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする