Finder 7T.81.0.000.2403 エンクロージャサーモスタット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81423075 品番7T.81.0.000.2403
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

スイッチコンフィギュレーション = NC
電源電圧 = 250 V ac
最高温度 = +60 ℃
最低気温 = 0 ℃
温度範囲 = 0 → +60 ° C
シリーズ = 7T
コントロールパネルとエンクロージャで一定の温度を維持する7Tパネルサーモスタットは、加熱専用モデル及び換気専用モデルにより、シンプルで高性能の加熱システムと換気システムの両方のニーズを満たします。7Tでは、温度設定と制御の強化により、コンポーネントの信頼性を向上させ、装置の精度を維持し、貴重な装置に省エネと安心をお届けします。小型でコンパクト(17.5 mm幅) スナップアクションの自動調温バイメタルセンサ 幅広い設定温度範囲 長い電気的寿命 35 mmレール取り付け

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする