40.52.8.012.0000 Finder パワーリレー 12V ac, 2c接点 基板実装タイプ FINDER 81423084

Finder パワーリレー 12V ac, 2c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81423084品番40.52.8.012.0000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

コイル電圧 = 12V ac
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = 基板実装
スイッチング電流 = 8A
極数 = 2
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = スルーホール
最大スイッチング電圧 AC = 400V ac
長さ = 29mm
コイル抵抗 = 80Ω
コイル電力 = 1.2W
シリーズ = 40 Series℃
最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
Finder DPDT ミニチュア基板リレーFinder 40 シリーズ基板実装非ラッチリレーは、 DPDT のコンタクト構成です。この製品は、 12 V ac の Coil 電圧と 8 A のスイッチング電流で動作します。特長と利点Coil とコンタクト間の絶縁: 6 kV Coil power Coil の抵抗は 80 Ω です ピンピッチは 5 mm です ピン長は 3.5 mm です カドミウム不使用のコンタクト材質 沿面距離とクリアランスは 8 mm です 動作温度範囲: -40 → 85 ° C スルーホール Terminal タイプ用途ブラインド、グリル、シャッターの自動化 ドア / ゲートオープナ 電子回路基板 医療及び歯科用制御パネル 配電用パネル 玩具 自動販売機認定CSA認定 GOST 認定 IMQ 承認済み Rina 氏認定 SEV 認定済み UL認定 米国で承認されました VDE認定 RT II (耐フラックス)

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする