Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:61 mm, 奥行き:160 mm 1554J2GY

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81423154 品番1554J2GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

材質 = ポリカーボネイト
奥行き = 160 mm
高さ = 61 mm
幅 = 88.9 mm
外形寸法 = 160 x 88.9 x 61mm
範囲 = 1554
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1554
重量 = 240g
RALコード = RAL 7035

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする