ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 614NHU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81423170 品番614NHU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

電源電圧 24 dc
AC/DC動作 DCmm
幅 60mm
電流 Max 87mA
終結タイプ リードワイヤm3/h
騒音レベル 37dB
ファン回転速度 5600rpm
ベアリングタイプ ボール
IP定格 IP68
ebm-papst IP68防水DC軸流ファン. ebm-papst軸流ファンは、過酷な環境での稼働に適した、出来の良い、堅牢で信頼性の高いコンパクトファンを必要とする用途に最適です。IP68等級を備え、高レベルの粉塵、湿度、水の暴露にさらされている場所でも安心して使用できます。ケーブル接続は、接続の損傷又は干渉を防ぐために特別に密封されています。
. 特長と利点.? PBTプラスチック製ハウジング、PAプラスチック製インペラ 極性反転と過負荷から保護 22 AWG定格防水ワイヤ 水に浸漬後も完全作動. 軸流ファンとは何ですか?. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなどの日常的な用途で一般的に使用されているファンの一種です。空気と気体(用途によって異なる)が直接ファンを通って軸方向に流れるようにします。空気 気体の流れが入口でも出口でも軸方向に流れるようにします。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来のダクトファンより翼の枚数が少ない傾向があります。. フィンガーガードはありますか?. はい、フィンガーガードはファンが露出する環境に最適です。品番 ; 250-892 250-892 は、潜在的な事故を防止します。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする