電源電圧 48 dc
高さ 92mm
幅 92mm
奥行 38.15mm
終結タイプ リードワイヤmm
騒音レベル 59dB
センサータイプ PWM, タコメータ
ベアリングタイプ ボール
Ebm-papst 3250JシリーズS-Panther DC軸流ファン. ebm-papstの3250J「S-Panther」シリーズのコンパクトDC軸流ファンは、効率と低動作騒音レベルで有名です。高エアフローのS-Pantherファンはウィングレット設計で、狭いスペースから大量の熱を放散する乱流器を備えています。耐久性に優れた設計と低消費電力で、長いサービス寿命と高度の信頼性を実現します。 これらの高性能コンパクトファンは、効果的な熱管理ソリューションになります。
. 特長と利点.? 騒音軽減 省スペースに最適なコンパクトな形状 頑丈な設計 PWM制御入力 アナログ制御入力 湿気及び塩霧から保護 Go No Goアラーム 外部及び内部温度センサ メーカー品番末尾に「U」が付く製品はIP68保護タイプ. 用途.
S-Pantherファンには、産業、医療、通信プラットフォームでさまざまな用途があります。 サーバー、ルータ、基地局 CTスキャナ及びMRIスキャナ 溶接機器 UPS. よくある質問. Q: 3250J S-Pantherシリーズが3200J S-Forceモデルより優れている点は何ですか? A: S-Pantherシリーズの操作インターフェースは前モデルと同じですが、効率が高く、動作騒音レベルが低くなっています。 また、消費電力も低減され、前モデルよりも低速で動作しながら同等のエアフローを発揮します。 Q: このファンの操作は簡単ですか? A: ねじ込み設計で、ファン本体を簡単に取り付けられます。S-Pantherシリーズのファンには、タコメータ(スピードセンサ)付き又はPWM (パルス幅変調)出力付きのモデルがあり、オペレータのさまざまなニーズに対応できます。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: このファンは、ガラス繊維強化樹脂製の堅牢な設計で、サービス寿命が長く、防塵・防滴性能を備えています。また、さらに過酷な環境でもファンを保護できるIP64タイプも用意されています。 Q: このファンで利用できるアクセサリはありますか? A: このシリーズのファンでは、フィンガーガード( 512-575 512-575 )とフィルタ( 200-7643 200-7643 )が利用可能です。