曜日別特売
85.02.0.024.0000 Finder タイマーリレー オンディレー 24V ac/dc スナップオンレール取り付け FINDER 81423319

Finder タイマーリレー オンディレー 24V ac/dc スナップオンレール取り付け

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81423319品番85.02.0.024.0000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

電源電圧 = 24V ac/dc
取り付けタイプ = スナップオンレール取り付け
タイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー
時間範囲 = 0.05 → 100 s, 3 → 100 min, 5 → 100h
コンタクト数 = 2
タイマ機能の数 = 多機能
接点構成 = DPDT
時間増分 = 時間 , 分 , 秒
電流 Max = 15A
最大電圧 = 400V ac
ターミナルタイプ = 8ピンコネクタ
幅 = 20.6mm
シリーズ = 85 SeriesA
接点材質 = 銀・ニッケル℃
Finder 多機能タイマリレーですFinder 多機能タイマリレーは、ソリッドステートのコンパクトな機器で、高い精度を備えています。0.05 秒→ 100 時間のインターバル、オンディレー、パルス遅延、対称フラッシュなど、さまざまな遅延機能を実行します。このタイマリレーは使いやすく、すばやく設定できます。このタイムリレーには、ユニットの前面にある 3 つの選択可能なロータリスイッチで時間遅延範囲を選択できます。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。特長と利点0.05 秒から 100 時間( 0.05 秒→ 1 秒、 0.5 秒→ 10 秒、 5 秒→ 100 秒、 0.5 → 10 分、 0.5 → 10 時間、 5 → 100 時間)の 7 種類の時間スケールが可能です 4 つの機能を選択可能 2C/O DPDT コンタクト構成リレー、出力 10 A 供給定格は 24 V dc → 240 V dc 及び 24 V ac → 240 V ac です パワーオン時のディレー又はタイムアウト機能、DILスイッチで設定可能 パワーオン及び出力ステータスのLEDインジケータ 8 ピンコネクタ Terminal Type 17.5mm幅 35 mm Snap-on 取り付け用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定CE認証 CSA認定 EAC 認定 IP40定格 cRUus 認定

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする