1594BSGY Hammond, ABS樹脂, 高さ:28 mm, 奥行き:81 mm 1594BSGY HAMMOND 81423416

Hammond, ABS樹脂, 高さ:28 mm, 奥行き:81 mm 1594BSGY

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81423416品番1594BSGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

材質 = ABS樹脂
奥行き = 81 mm
高さ = 28 mm
幅 = 56 mm
外形寸法 = 81 x 56 x 28mm
範囲 = 1594 年
色 = ライトグレー
蓋色 = ライトグレー
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1594
ノックアウトの数 = 0
透明ドア = なしg
RALコード = RAL 7035

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする